14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(7)
3/8(9)
1/2(7)
3/4(4)
1(5)
1-1/4(1)
1-1/2(2)
2(2)
2-1/2(1)
呼び径(B)をもっと見る
継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc ハンドル形状蝶形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ステム)SUS316 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.9 接続差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)3.92 接続Rc ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTEF 材質(ステム)SUS316 ボア径レデュースボア バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS13A/CF8 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続管フランジ ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。 材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14 使用温度範囲(℃)-10~80 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5555 形状ストレート 質量(kg)26 材質(本体)SCS13A/CF8 使用温度範囲(℃)-10~60 内径(Φmm)100 最高使用圧力(MPa)1 高さH(mm)140 接続管フランジ ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 面間距離L(mm)229 Cv値2100(MAX) 呼び圧力JIS10K バルブ種類ボールバルブ
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷

フジキン手動ボールバルブ
RoHS
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用 材質(本体)C3771 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジキン手動ボールバルブ
RoHS
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SCS14) タイプ3方コック 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.90 接続方式2圧縮リング方式 材質(シート)G-PTFE 材質(ボール)ステンレス(SUS316) 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ソケット)ステンレス(SUS316) バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M) 使用温度範囲(℃)232 最高使用圧力(MPa)15.1 接続形式ねじ込み式 使用流体エアー、ガス 最高使用温度(℃)232 バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式 最低使用温度(℃)-28
1個
36,980 税込40,678
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)