ボールバルブ :「オリフィス」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
材質(本体)ステンレス(SCS14) タイプ3方コック 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.90 接続方式2圧縮リング方式 材質(シート)G-PTFE 材質(ボール)ステンレス(SUS316) 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ソケット)ステンレス(SUS316) バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)4.9 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.9 接続差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)