容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式TS
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.07MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.07MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~90
接続方式フランジ(10K)
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.14MB)
容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
接続方式フランジ(10K)
材質(シート)PTFE
ハンドルPP+GF
OリングEPDM
関連資料納入仕様書(0.14MB)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。