ボールバルブ :「モノタロウ 男前」の検索結果
「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(2)
3/4(2)
1(2)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ソケット式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)PVC
タイプネジ式
材質(シール)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続方式ネジ式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。