ボールバルブ :「隔壁用ユニオン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状隔壁ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
質量(g)17
使用流体空気
適合チューブ外径D1(Φmm)6
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
適合チューブ外径D1(Φmm)6
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状隔壁ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ10シリーズ
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。