46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(12)
3/8(14)
1/2(40)
3/4(43)
1(31)
1-1/4(25)
1-1/2(27)
2(28)
2-1/2(5)
3(5)
呼び径(B)をもっと見る
用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式ストレート 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス10K バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき) 使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき) 材質(フタ)C 3771 BE クラス600 材質(弁箱)C 3771 BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用 種別ステンレス(SUS304) 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続ねじRc 材質(ボール)SUS316又はSUS304 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき) クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途高圧工業・機器付属用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状Tハンドル クラス600 材質(弁箱)C3771BE ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2) クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(シート)PTFE ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状蝶ハンドル クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)SUS316又はSUS304 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1 ハンドル形状Tハンドル 材質(インサート)SCS13A又はSUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)ZDC2 クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400) クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用 形状ストレート(ワンピース) 材質(本体)SCS14A 接続ねじRc 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)SUS316 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 材質(キャップ)SCS14A 最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(クロムめっき) 材質(ハンドル)SUS304又はSUS430 クラス800 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
7,888 税込8,677
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス400 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続ねじRc 材質(シート)R-PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1 ハンドル形状Tハンドル クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)ショート:51、ロング:63 接続ねじR×G(おねじ) 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、80℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.0 ハンドル形状Tハンドル クラス400 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0 ハンドル形状蝶ハンドル クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 接続方式フランジ形 材質(シート)PTFE 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 寸法D1(mm)150 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤 最高許容圧力(MPa)常温1.0 ハンドル形状レバー式 使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×平行おねじ クラス10K
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1台
4,498 税込4,948
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじRc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×平行めねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじR×G 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパおねじ×平行おねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)ショート:51、ロング:63 接続ねじRc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじR×Rc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパおねじ×平行めねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじR 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパおねじ×テーパおねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)ショート:51、ロング:63 接続ねじRc×G(おねじ) 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 接続ねじR×Rc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×ニップル付 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート(ロングネック) 材質(本体)SCS13A 接続ねじRc 材質(ボール)SCS13A 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)R-PTFE 材質(フタ)SCS13A クラス800 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)強化プラスチック 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル) 材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)強化プラスチック 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス400 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)