2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
3/4(2)
形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1台
4,898 税込5,388
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)