さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(20)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • 東洋バルヴ
  • エスコ(7)
  • Festo(7)
  • 桑名金属工業(4)
  • ハマイ(4)
  • Rub(2)
  • カクダイ(1)
  • オンダ製作所(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 1/2(8)
  • 3/4(8)
  • 1(4)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(8)
  • 使用流体
    (6)
  • 15(8)
  • 20(8)
  • 25(4)
  • ねじ込み形(8)
  • 首長形(6)
  • バルブ種類
    ボールバルブ(8)
  • 1.0(6)
  • 1(2)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

ボールバルブ :「b10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
呼び径(B)から絞り込む
1/2(8)
3/4(8)
1(4)
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×テーパおねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×ニップル付クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行おねじクラス10K
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,498税込4,948
1台
22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら