35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
3/4(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-07 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-75 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,950 税込4,345
当日出荷

エスコ品番EA470AC-3 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

エスコ品番EA470AC-20 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
27,800 税込30,580
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-74 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,410 税込3,751
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-73 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

エスコ品番EA470AC-6 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,750 税込8,525
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-81 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-72 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-10 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

エスコ品番EA470AC-2 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,080 税込5,588
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-83 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-80 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-01 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-13 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

エスコ品番EA470AC-14 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

エスコ品番EA470AC-12 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-02 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-03 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-06 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-11 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-79 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-76 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-05 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)201.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-25 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)151.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-24 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)131.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-22 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-82 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-14 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PRTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-12 材質(スピンドル)SUS304 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-77 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
8,470 税込9,317
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-78 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)131.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-21 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)151.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-23 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1・1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

材質(本体)SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 ハンドル長さ(mm)101.5 材質(ボールシート)特殊PTFE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7857-20 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷