ボールバルブ :「40A」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
1-1/2(5)
仕様等価管長:0.9m
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)2.0
使用流体水
アズワン品番64-7856-22
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,370
税込¥9,207
当日出荷
全長(mm)146
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)48.21
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
寸法(mm)L:108 H:81 D:150
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)6.86(常温)
材質(ボール)SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
アズワン品番64-7855-73
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥30,100
税込¥33,110
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0
材質(ボール)SUS304(2BSCS13A)
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)CAC911
アズワン品番64-7855-85
ねじサイズRc1・1/2"
材質(コア)変性PPE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。