83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(7)
3/4(5)
エスコ品番EA425C-3 材質(本体)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

エスコ品番EA470AC-3 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-27 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 種類ラブコック 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA425AC-3 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

エスコ品番EA425CC-3 材質(本体)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

エスコ品番EA425AC-320 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

エスコ品番EA425AC-313 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ エスコ品番EA470GD-3
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-37 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-29 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,680 税込2,948
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-73 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-94 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

エスコ品番EA470GB-3 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-35 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,650 税込1,815
欠品中

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-73 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,740 税込3,014
欠品中

エスコ品番EA425CB-3 材質(本体)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

エスコ品番EA425BT-3 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc3/8"×Rc3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-67 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

エスコ品番EA470GD-6 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

寸法(mm)L:44 H:29 D:40 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)4.12(常温) 材質(ボール)SUS316/SCS14A 材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入) アズワン品番64-7855-65 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,000 税込5,500
当日出荷

寸法(mm)L:80、H:42、D:80 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-56 ねじサイズR3/4"×Rc3/4" バルブ種類ボールバルブ
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

寸法(mm)L:60、H:39、D:60 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69 材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771 アズワン品番64-7855-54 ねじサイズR3/8"×Rc3/8" バルブ種類ボールバルブ
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-81 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/8” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-75 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,950 税込4,345
当日出荷

エスコ品番EA425BZ-3 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

エスコ品番EA425AC-620 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

エスコ品番EA425AG-3 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

エスコ品番EA425A-8 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

エスコ品番EA425CA-3 材質(本体)ステンレス 関連資料(0.08MB) (0.16MB) (0.24MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

エスコ品番EA470GB-6 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

エスコ品番EA470GA-6 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

エスコ品番EA425AB-220 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)常温の水・油・ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0 アズワン品番64-7857-02 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

材質(本体)ステンレス(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20~180 最高使用圧力(MPa)5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気) 材質(ボールシート)特殊PTTE 材質(パッキン)PTFE アズワン品番64-7856-83 材質(スピンドル)SUS316 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,950 税込4,345
当日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5 アズワン品番64-7855-96 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

エスコ品番EA470AE-3 材質(本体)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5 アズワン品番64-7856-42 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

エスコ品番EA470GE-6 材質(本体)真鍮 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-15~120 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7855-79 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

おすすめ人気ランキング