ボールバルブ :「圧力 計 1mpa」の検索結果
関連キーワード
圧力計の取付けに便利。
ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)32
使用流体冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)7.5
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。