ボールバルブ :「硫酸」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(2)
3/8(2)
1/2(4)
3/4(4)
1(4)
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2(3)
・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
材質SUS316(SCS14A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。