ボールバルブ :「風呂栓 44」の検索結果
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。