ボールバルブ :「M2 ねじ 真鍮」の検索結果
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。