「呼び径(B)」から絞り込む
1/2(10)
小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)-20~180
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色グリーン
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。
面間寸法が短いコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
Rc1/2~2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。
肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。
Rc1/4~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
色グリーン
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
流水方向の指定ができ、逆流を防止します。
材質(本体)SUS304(SCS13A)
最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
バルブ種類チャッキバルブ
レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
・ストレート形状のアダプターボールバルブです。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
呼び径R1/2×G1/2
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2~4インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。
火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
・灯油の小出しに使用します。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~60
呼び径R1/2×Φ16タケノコ
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル。・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。AU1-13M-S、AU1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
使用流体冷温水・油・不凍液・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。