ボールバルブ :「塩ビ管 フランジ」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。 材質硬質塩化ビニル(U-PVC) 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0MPa 接続ソケットタイプ 流体温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)