「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(1)
1/2(2)
1-1/2(1)
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
接続10Kフランジ型
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。