「呼び径(B)」から絞り込む
ステンレスボールバルブカクダイ4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ 接着式カクダイ(11件のレビュー)当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ねじ式カクダイ(11件のレビュー)当日出荷
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブカクダイ(3件のレビュー)当日出荷
材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア)カクダイ当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブカクダイ当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア・RoHS)カクダイ4日以内出荷
仕様RoHS対応形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ