3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)FC200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)