ボールバルブ :「給水管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)
寸法H(mm)51
規格面間:キッツ標準、管接続:JISB0203、肉厚:日本水道協会基準
最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(ボール)C3771BE
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状T形
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。