「呼び径(A)」から絞り込む
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×平行おねじ)KITZ(キッツ)5日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)71.5寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体水ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)KITZ(キッツ)5日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき寸法L(mm)73寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63)寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体水ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(インサート)ポリアセタール材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっきバルブ種類ボールバルブ
黄銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブKITZ(キッツ)翌々日出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~90寸法L(mm)92.5寸法H(mm)72寸法D(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水ボア径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1(冷温水)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC406クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブKITZ(キッツ)当日出荷から翌々日出荷
用途垂直配管用適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ)KITZ(キッツ)当日出荷
形状ストレート寸法H(mm)63方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×ユニオンナット)(S27Nシリーズ)KITZ(キッツ)翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっきハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ)KITZ(キッツ)翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)66ハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)(S23Nシリーズ)KITZ(キッツ)翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)66寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)当日出荷
形状アングル材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっきハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ)KITZ(キッツ)(9件のレビュー)当日出荷
日本水道協会基本基準認証品。
鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr使用流体水材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ