ボールバルブ :「KITZ 電動弁」の検索結果
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(3)
3/4(3)
1(3)
1-1/4(2)
1-1/2(3)
2(3)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
寸法P(mm)Rc1/4
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)0.97
駆動軸回転角度(度)90±7
開度目盛り90度/6分割
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。