ボールバルブ :「PTFEシート」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(5)
3/4(6)
1(6)
1-1/4(6)
1-1/2(5)
2(5)
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)PE
バルブ種類ロングネックボールバルブ
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
トラスコ品番473-2736
材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)
全長(mm)110
高さ(mm)72
呼び径(B)2
呼び径(A)50
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
ハンドル長D(mm)150
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
バルブ種類ロングネックボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC406
材質(シート)PTFE
接続Rc
材質(ボール)SUS304
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
鉛カット、給湯用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-2
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)ポリブテン
バルブ種類ロングネックボールバルブ
レバーハンドル
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
鉛カット レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状レバー式
呼び圧力10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
鉛カット 蝶ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
寸法L(mm)60
寸法H(mm)77
寸法D(mm)85
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)C3531、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ
鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7
ハンドル形状T形ハンドル
呼び圧力10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
材質(本体)CAC203、(蓋)C3771B、(スピンドル)C3604B、(弁体)C3771B、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み形
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。
ハンドル形状レバー式
呼び圧力600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)20A以下:SUS304、25A:C3604B、(弁体)20A以下:C3604B、25A:C3771B、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
使用流体水・油・空気
最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7
ハンドル形状蝶ハンドル
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。