ボールバルブ :「医療用 ホース」の検索結果
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等
材質(本体)SUS316
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)SUS316
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS316
材質(グランドワッシャー)SUS304
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。