13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(7)
3/8(8)
1/2(8)
3/4(7)
1(7)
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2(3)
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)150
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14) 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS14) 使用温度範囲(℃)-20~160(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプのステンレス製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-20~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)80 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS F316) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
用途水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20~180 接続R×RC 最高許容圧力(MPa)3.92 適合流体水・油・ガス他 RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル長D(mm)46 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)