ボールバルブ :「ソー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(4)
1/4(6)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(2)
1(2)
1-1/4(2)
1-1/2(2)
2(2)
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート
材質(本体)黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)61
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
高さ(mm)29
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0336
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0336
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。
トラスコ品番795-4492
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)189
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)189
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両口型になっており、切替バルブに最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。
トラスコ品番270-9788
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ハンドル形状T形
接続口径DR1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
トラスコ品番795-4506
質量(g)199
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
質量(g)199
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。