エースボール3W 横型三方弁 外X内ネジ型アソー5日以内出荷
コンパクトな横型三方バルブです。<br />特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。<br />ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。<br />3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。<br />取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。<br />流体を左右に切替するためのバルブです。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキトラスコ品番795-4506質量(g)199材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0330