2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
全長(mm)83.2(ハンドル~本体) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。) 使用流体水、湯
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
仕様外ネジ×外ネジ 適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6 全長(mm)(本体)77.6 高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 呼び径13(R1/2×G1/2) 流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa) 対象使用物体:水、湯
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷