ボールバルブ :「脱着」の検索結果
関連キーワード
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)(本体)53
高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5
材質(本体)黄銅
適合流体冷温水
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
許容温度(℃)最高0~80
関連資料寸法図(0.14MB)
検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)
バルブ種類ボールバルブ
接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
全長(mm)(本体)53
高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3
材質(本体)黄銅
適合流体冷温水
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
許容温度(℃)最高0~80
関連資料寸法図(0.15MB)
検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)
バルブ種類ボールバルブ
接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
材質(本体)黄銅
適合流体冷温水
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
許容温度(℃)最高0~80
検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)
バルブ種類ボールバルブ
ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
全長(mm)83.2(ハンドル~本体)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。)
使用流体水、湯
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。