ボールバルブ :「テーパーネジ」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)
3/4(2)
1(2)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
2-1/2(1)
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)
耐圧(MPa)4
使用流体エア・水等非侵食性気体・液体
ハンドル形状蝶形
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)
耐圧(MPa)4
使用流体エア・水等非侵食性気体・液体
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。