「呼び径(A)」から絞り込む
ミニボールセキスイ翌々日出荷
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなくさまざまな配管に適応します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど質量(g)40寸法H(mm)47最高使用圧力(MPa)1
エスロンボールバルブ フランジ式セキスイ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
エスロンボールバルブ ネジ式セキスイ(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
エスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式セキスイ(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式セキスイ(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】セキスイ翌々日出荷
独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。
200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。
流量管理に適した大型のインジケータがついています。
形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】セキスイ翌々日出荷
左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ