ボールバルブ :「ミニボールバルブ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「呼び径(B)」から絞り込む
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
接続口径D212mm
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
1個
¥1,640
税込¥1,804
欠品中
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-71
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-22
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様取付ねじ(R):3/8"
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-23
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
仕様取付ねじ(R):1/8"
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-21
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-73
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-68
バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/4"×Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-65
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-70
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1
2
3
次へ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。