「呼び径(B)」から絞り込む
1/2
3/4(5)
1(6)
1-1/4(6)
1-1/2(6)
2(7)
2-1/2(4)
3(4)
4(3)
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続差込み
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続Rc
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式フランジ形
接続10Kフランジ型
ハンドル形状T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式フランジ形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。