24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(3)
1/4(15)
3/8(16)
1/2(18)
3/4(19)
1(15)
1-1/4(15)
1-1/2(15)
2(15)
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式ストレート 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス10K バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状T形 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


形状ストレート 材質(本体)FCD-S(ダクタイル) 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス400型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2) クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス、蒸気 ハンドル形状蝶形 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用 種別ステンレス(SUS304) 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続ねじRc 材質(ボール)SUS316又はSUS304 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき) クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
用途高圧工業・機器付属用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状Tハンドル クラス600 材質(弁箱)C3771BE ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)5.51(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)SUS316又はSUS304 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1 ハンドル形状Tハンドル 材質(インサート)SCS13A又はSUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)ZDC2 クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)SUS316 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 材質(キャップ)SCS14A 最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(クロムめっき) 材質(ハンドル)SUS304又はSUS430 クラス800 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用 形状ストレート(ワンピース) 材質(本体)SCS14A 接続ねじRc 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状レバー式 クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA470AC-3 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,390 税込5,929
当日出荷

エスコ品番EA470AC-6 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,750 税込8,525
当日出荷

エスコ品番EA470AC-20 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
27,800 税込30,580
当日出荷

エスコ品番EA470AC-2 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,080 税込5,588
当日出荷

エスコ品番EA470AC-14 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

エスコ品番EA470AC-12 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質(スプリングワッシャー)SUS304 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続ねじRc 材質(シート)強化PTFE 材質(ボール)SUS316 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 材質(キャップ)SCS14A 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316(クロムめっき) 材質(ハンドル)SUS304 材質(六角ナット)SUS304 クラス800 ボア径フルボア 材質(スラストベアリング)強化PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの種類Rc 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など 口径タイプレデューストボア 材質(ボディ)SCS13A RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート(ロングネック) 材質(本体)SCS13A 接続ねじRc 材質(ボール)SCS13A 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)R-PTFE 材質(フタ)SCS13A クラス800 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続ねじRc 材質(シート)R-PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1 ハンドル形状Tハンドル クラス600 ボア径レデュースドボア バルブ種類ボールバルブ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)