「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(4)
3/8(5)
1/2(7)
3/4(7)
1(6)
1-1/4
1-1/2(4)
2(4)
2-1/2(1)
3(1)
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
方式フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
材質(キャップ)SCS14A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス800型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。