「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)
1(2)
1-1/4(2)
1-1/2(8)
2(7)
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体)HI-PVC(半透明)
色半透明
流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)HI-PVC(半透明)
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールチャッキバルブ
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色グレー
材質(本体)U-PVC
流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)U-PVC
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールチャッキバルブ
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色グレー
材質(本体)U-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールバルブ
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色半透明
材質(本体)HI-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールバルブ
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色ネイビー
材質(本体)HI-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
接続形状TS
適合配管塩ビ配管専用
関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続Rc
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続TS式
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)PVC
材質(ボールシート)PTFE
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
375型ボールバルブは軽量でしかもコンパクトかつ経済的で水処理関係の基本的なアプリケーションに最適です。
用途工業用水や農水などの水関連および配管に。
形状ストレート
使用流体水
材質(本体)硬質塩化ビニール(U-PVC)
接続方式ソケットタイプ
ハンドル形状T形
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~60
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)23
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98
最高使用圧力(MPa)0.98
ハンドル長さ(mm)40
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
接続口径D212mm
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
ボールバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。