絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 65(2)
  • 80(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(1)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
  • フランジ形(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(5)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37
  • 0~2.75(2)
  • 0.5(10)
  • 0.88(2)
  • 0.98(15)
  • 1(34)
  • 1.18(7)
  • 1.2(5)
  • 1.37(31)
  • 1.4(68)
  • 1.57(3)
  • 1.6(14)
  • 1.96(6)
  • 2(7)
  • 2.2(7)
  • 2.75(9)
  • 2.8(8)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 6(4)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(3)
チャッキバルブ
ブランド
  • 桑名金属工業(6)
桑名金属工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(5)
20(5)
25(5)
32(4)
40(5)
50(4)
65(2)
80(3)
150(1)
200(1)
マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業マレブルインライン式逆止弁桑名金属工業(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)桑名金属工業(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式ねじ込み形形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)桑名金属工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業マレブル10Kタイプリフト逆止弁桑名金属工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
チェックバルブ(逆止弁)