2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(107)
20(125)
25(117)
32(101)
40(140)
50(163)
65(88)
80(87)
100(73)
150(51)
呼び径(A)をもっと見る
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
8,480 税込9,328
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)