絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
接続方式
  • TS式
  • その他(2)
  • ねじ込み形(89)
  • ウェハー形(26)
  • ストレート(5)
  • ソケット形(2)
  • フランジ形(86)
  • フレアー式(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
1/2・3/4・1・1-1/2
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
チャッキバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
40(1)
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)