絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
接続方式
  • TS式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(80)
  • ウェハー形(22)
  • ストレート(1)
  • ソケット形(2)
  • フランジ形(63)
  • フレアー式(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
チャッキバルブ
ブランド
  • セキスイ(1)
セキスイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)