こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(弁体)CAC406
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC
バルブ種類チェッキバルブ
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(プラグ)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
バルブ種類スイングチェッキ
材質(本体)青銅/CAC406
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2
材質(ジスク)C3771BE又はCAC406
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125
接続形状ゾルダー形
バルブ種類チェッキバルブ
用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。
形状ストレート
ハンドル形状ハンドル無し
クラス125
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。