チェックバルブ(逆止弁) :「蒸気 配管」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質要部・弁体(SUS)
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)184以下(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体蒸気・ドレン・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。