チェックバルブ(逆止弁) :「1.5mpa」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質要部・弁体(SUS)
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)184以下(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体蒸気・ドレン・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下
材質要部:CAC406C
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水・温水・非腐食性流体
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(ディスク)FKM
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下
材質要部(合成樹脂・CAC406)
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ小型逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)【弁体】30以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢量水器二次側直結
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
伸縮量(mm)最大面間117~12
バルブ伸縮管付逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)【弁体】20以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ複式逆止弁
圧力損失(kPa)【弁体】40以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】40以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ単式逆止弁
圧力損失(kPa)【弁体】20以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。