チェックバルブ(逆止弁) :「配管 プラグ止」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(A)」から絞り込む
50(2)
65(2)
80(2)
100(2)
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS316+電解研磨
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS316+電解研磨
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。