絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ゴム(1)
使用流体
水(2)
空気(3)
薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.9(1)
- 1.0(1)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- HSバルブ(11)
- KITZ(キッツ)(106)
- RS PRO(30)
- アサヒAV(5)
- アソー(3)
- イシザキ(22)
- エスコ(62)
- スパイラックス・サーコ(5)
- セキスイ(10)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- ベン(10)
- ヨシタケ(5)
- 三吉バルブ(5)
- 大和バルブ(20)
- 大阪サニタリー(4)
- 昭和バルブ(3)
- 東洋バルヴ(34)
- 桑名金属工業(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に最適なPP樹脂を採用。水(液体)に使用可能。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。「銅を主成分とする材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。作動圧力は5kPa。標準タイプより異音発生を低減。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など
チェックバルブ低作動圧タイプPP(FKM)
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷本体材質にクリーン環境に適したPPを採用。水(液体)に使用可能なチェックバルブです。トラスコ品番560-1537使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)
チェックバルブ
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。出力側の圧力を変化させずに保つことが可能。真空保持、低圧での配管にも使用可能。弁体材質には金属タイプ(アルミニウム)と安価な樹脂タイプ(POM)の2種類を用意。トラスコ品番559-9987材質金属本体:アルミニウム適合チューブ外径(Φmm)Φ6.35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら