チェックバルブ(逆止弁) :「c1100bd-h」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
8(1)
10(2)
15(3)
20(3)
25(3)
32(3)
40(3)
50(3)
65(1)
80(2)
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(プラグ)C3604BD
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3771BE
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
材質(本体)青銅/CAC406
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2
材質(ジスク)C3771BE又はCAC406
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125
接続形状ゾルダー形
バルブ種類チェッキバルブ
用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。
形状ストレート
ハンドル形状ハンドル無し
クラス125
形状Y形
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(プラグ)C3604BD
材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)
材質(弁体)CAC(鉛除去処理)
クラス125
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)
バルブ種類チェッキバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。