チェックバルブ(逆止弁) :「ねじ込み逆止弁」の検索結果
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし)
材質(本体)CAC
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF
材質(本体)CAC
質量(g)560
寸法L(mm)90
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
口径(mm)25
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF
材質(本体)CAC
質量(g)340
寸法L(mm)75
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
口径(mm)20
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF
材質(本体)CAC
質量(g)950
寸法L(mm)100
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
口径(mm)32
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品)
材質(本体)CAC
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~40
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF
材質(本体)CAC
質量(g)220
寸法L(mm)65
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
口径(mm)15
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K
材質(本体)SCS13
使用圧力(MPa)0.98以下
接続ねじ込み式
主要材質SUS304
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~120
材質(パッキン)シート:FPM
バルブ種類チャッキバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。