チェックバルブ(逆止弁) :「エポキシ塗料 黒」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「呼び径(A)」から絞り込む
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)
接続方式フランジ形
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.37
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 10K ストレート
仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色)
型式10K型
材質(本体)FC
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のFFフランジ
主要材質CAC
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)エポキシ樹脂
バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製 10K ストレート
仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色)
型式10K型
材質(本体)FC
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
接続JIS規格のFFフランジ
主要材質CAC
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
材質(塗装)エポキシ樹脂
バルブ種類チャッキバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。