3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~60(流体) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装 接続方式フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.37 塗膜厚(μm)内面:300以上 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンコート 20K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装 型式20K型 材質(本体)FCD-S フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト 塗膜厚(μm)内面:300以上 バルブ種類チャッキバルブ
1個
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンコート 10K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装 型式10K型 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のFFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト 塗膜厚(μm)内面:300以上 バルブ種類チャッキバルブ
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)